Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 130x145 L=13

  • ERIKS:14194061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
130 mm
Nutdurchmesser
145 mm
Rillenbreite
13 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
13 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s