CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.10 | - |
10+ | CHF 15.50 | 38.25% |
25+ | CHF 12.80 | 49.00% |
50+ | CHF 10.80 | 56.97% |
100+ | CHF 9.30 | 62.95% |
250+ | CHF 8.30 | 66.93% |
500+ | CHF 7.45 | 70.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 120 mm |
Nutdurchmesser | 135 mm |
Rillenbreite | 12.5 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 120 mm |
D | 135 mm |
L | 12.5 mm |
C | 7 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |