Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 110x130 L=12,5

  • ERIKS:10018777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.20

-

10+

CHF 14.80

38.84%

25+

CHF 12.20

49.59%

50+

CHF 10.20

57.85%

100+

CHF 8.70

64.05%

250+

CHF 7.90

67.36%

500+

CHF 7.05

70.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
130 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
110 mm
D
130 mm
L
12.5 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s