Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 105 mm |
Nutdurchmesser | 115 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 105 mm |
D | 115 mm |
L | 11 mm |
C | 7 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |