CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.60 | - |
10+ | CHF 12.60 | 41.67% |
25+ | CHF 10.10 | 53.24% |
50+ | CHF 8.40 | 61.11% |
100+ | CHF 7.30 | 66.20% |
250+ | CHF 6.40 | 70.37% |
500+ | CHF 5.80 | 73.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 120 mm |
Rillenbreite | 12 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
L | 12 mm |
C | 7 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |