Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 100x115 L=12,5

  • ERIKS:10018776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.00

-

10+

CHF 13.80

40.00%

25+

CHF 11.20

51.30%

50+

CHF 9.45

58.91%

100+

CHF 8.10

64.78%

250+

CHF 7.20

68.70%

500+

CHF 6.45

71.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
115 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
100 mm
D
115 mm
L
12.5 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s