CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.00 | - |
10+ | CHF 9.55 | 46.94% |
25+ | CHF 7.60 | 57.78% |
50+ | CHF 6.25 | 65.28% |
100+ | CHF 5.30 | 70.56% |
250+ | CHF 4.60 | 74.44% |
500+ | CHF 4.25 | 76.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |