Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 70x90 L=14,5

  • ERIKS:14979178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.90

-

10+

CHF 10.30

45.50%

25+

CHF 8.30

56.08%

50+

CHF 6.90

63.49%

100+

CHF 5.85

69.05%

250+

CHF 5.15

72.75%

500+

CHF 4.65

75.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s