Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 55x65 L=13

  • ERIKS:14949699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

10+

CHF 8.70

50.00%

25+

CHF 6.80

60.92%

50+

CHF 5.45

68.68%

100+

CHF 4.50

74.14%

250+

CHF 3.90

77.59%

500+

CHF 3.40

80.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s