Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 35x45 L=7,5

  • ERIKS:10018675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.10

-

10+

CHF 8.60

49.71%

25+

CHF 6.65

61.11%

50+

CHF 5.30

69.01%

100+

CHF 4.40

74.27%

250+

CHF 3.80

77.78%

500+

CHF 3.30

80.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s