Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 35x43 L=6,5

  • ERIKS:10018674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.20

-

10+

CHF 7.75

52.16%

25+

CHF 5.95

63.27%

50+

CHF 4.60

71.60%

100+

CHF 3.80

76.54%

250+

CHF 3.25

79.94%

500+

CHF 3.00

81.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s