CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.00 | - |
10+ | CHF 8.40 | 50.59% |
25+ | CHF 6.50 | 61.76% |
50+ | CHF 5.15 | 69.71% |
100+ | CHF 4.30 | 74.71% |
250+ | CHF 3.70 | 78.24% |
500+ | CHF 3.30 | 80.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |