CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.20 | - |
10+ | CHF 7.75 | 52.16% |
25+ | CHF 5.95 | 63.27% |
50+ | CHF 4.60 | 71.60% |
100+ | CHF 3.80 | 76.54% |
250+ | CHF 3.25 | 79.94% |
500+ | CHF 3.00 | 81.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |