Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 25x33 L=6,5

  • ERIKS:10018670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.60

-

10+

CHF 6.50

55.48%

25+

CHF 4.95

66.10%

50+

CHF 3.80

73.97%

100+

CHF 3.05

79.11%

250+

CHF 2.60

82.19%

500+

CHF 2.35

83.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden