CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
10+ | CHF 6.15 | 56.38% |
25+ | CHF 4.60 | 67.38% |
50+ | CHF 3.45 | 75.53% |
100+ | CHF 2.85 | 79.79% |
250+ | CHF 2.50 | 82.27% |
500+ | CHF 2.10 | 85.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |