Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 130x145L=11,5

  • ERIKS:14949697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.00

-

10+

CHF 45.90

23.50%

25+

CHF 39.50

34.17%

50+

CHF 34.60

42.33%

100+

CHF 30.90

48.50%

250+

CHF 28.00

53.33%

500+

CHF 25.60

57.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s