Kompaktdichtung ERKO NBRg/POM 80x65 L=20

  • ERIKS:14408770
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR-Gewebe Profilring (ERKO) und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERKO
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
20 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
65 mm
D
80 mm
L
20 mm
d1
78.5 mm
ds
76 mm
L1
5 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s