Kompaktdichtung ERKO NBRg/POM 63x51 L=20,5

  • ERIKS:10019207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR-Gewebe Profilring (ERKO) und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERKO
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
51 mm
Rillenbreite
20.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
51 mm
D
63 mm
L
20.5 mm
d1
62.4 mm
ds
59 mm
L1
4.2 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s