Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERKO |
Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 20.5 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 48 mm |
D | 60 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 59.4 mm |
ds | 56 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |