Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 85x69,4 L=6,3

  • ERIKS:14903043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.27inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.30

-

10+

CHF 47.30

22.84%

25+

CHF 40.80

33.44%

50+

CHF 35.90

41.44%

100+

CHF 32.00

47.80%

250+

CHF 29.10

52.53%

500+

CHF 26.60

56.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s