Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kompaktdichtung Eriflon 48-082...
Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 56x45 L=4,2
ERIKS:
10020149
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s
Alle Varianten anzeigen
Anmelden