CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.50 | - |
10+ | CHF 19.10 | 35.25% |
25+ | CHF 15.80 | 46.44% |
50+ | CHF 13.50 | 54.24% |
100+ | CHF 11.60 | 60.68% |
250+ | CHF 10.40 | 64.75% |
500+ | CHF 9.35 | 68.31% |
1000+ | CHF 8.65 | 70.68% |
2500+ | CHF 8.05 | 72.71% |
5000+ | CHF 7.65 | 74.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0820 |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |