CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 10.90 | 24.83% |
25+ | CHF 8.70 | 40.00% |
50+ | CHF 7.25 | 50.00% |
500+ | CHF 4.80 | 66.90% |
1000+ | CHF 4.35 | 70.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0820 |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |