CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
10+ | CHF 8.85 | 47.32% |
25+ | CHF 7.10 | 57.74% |
50+ | CHF 5.85 | 65.18% |
100+ | CHF 4.85 | 71.13% |
250+ | CHF 4.35 | 74.11% |
500+ | CHF 3.85 | 77.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0820 |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |