Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 20x12,5 L=3,2

  • ERIKS:10020121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.80

-

10+

CHF 16.20

37.21%

25+

CHF 13.20

48.84%

50+

CHF 11.10

56.98%

100+

CHF 9.65

62.60%

250+

CHF 8.50

67.05%

500+

CHF 7.80

69.77%

1000+

CHF 7.15

72.29%

2500+

CHF 6.60

74.42%

5000+

CHF 6.20

75.97%

20000+

CHF 3.15

87.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s