CHF 249.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 249.00 | - |
10+ | CHF 186.50 | 25.10% |
25+ | CHF 149.50 | 39.96% |
50+ | CHF 124.50 | 50.00% |
100+ | CHF 107.00 | 57.03% |
250+ | CHF 93.30 | 62.53% |
500+ | CHF 82.90 | 66.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0820 |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |