Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 16x8,5 L=3,2

  • ERIKS:10020117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.80

-

10+

CHF 12.80

41.28%

25+

CHF 10.30

52.75%

50+

CHF 8.60

60.55%

100+

CHF 7.40

66.06%

250+

CHF 6.50

70.18%

500+

CHF 5.90

72.94%

1000+

CHF 5.50

74.77%

2500+

CHF 5.00

77.06%

5000+

CHF 4.75

78.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s