Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 110x94,5 L=6,3

  • ERIKS:10020179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.10

-

10+

CHF 65.70

19.98%

25+

CHF 52.20

36.42%

50+

CHF 43.50

47.02%

100+

CHF 38.80

52.74%

250+

CHF 34.00

58.59%

500+

CHF 30.20

63.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s