Kompaktdichtung Eriflon 39-0710-280X304,5 L=8,1

  • ERIKS:10068557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Material Dichtung
PTFE/Bronze
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden