Kompaktdichtung Eriflon 39-0710 25x32,5 L=3,8

  • ERIKS:11425384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.20

-

10+

CHF 16.00

24.53%

25+

CHF 12.70

40.09%

50+

CHF 10.70

49.53%

100+

CHF 9.05

57.31%

250+

CHF 8.00

62.26%

500+

CHF 7.10

66.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Material Dichtung
PTFE/Bronze
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s