Kompaktdichtung 0008 NBR/g 80x92 L=10

  • ERIKS:14414783
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0008
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
92 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
80 mm
D
92 mm
L
10 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s