Kompaktdichtung 0008 NBR/g 70x82 L=9.5

  • ERIKS:14414782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0008
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
82 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
70 mm
D
82 mm
L
9.5 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s