Kompaktdichtung 0008 NBR/g 28x36 L=6.3

  • ERIKS:14414750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0008
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
6.3 mm
C
2.5 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s