Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0008 |
Stangendurchmesser | 150 mm |
Nutdurchmesser | 170 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 150 mm |
D | 170 mm |
L | 16 mm |
C | 6 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |