Kompaktdichtung 0008 NBR/g 110x125 L=12

  • ERIKS:14414786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0008
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
125 mm
Rillenbreite
12 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
12 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s