Kompaktdichtung 0008 NBR/g 105x120 L=12.5

  • ERIKS:14414785
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0008
Stangendurchmesser
105 mm
Nutdurchmesser
120 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
105 mm
D
120 mm
L
12.5 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s