Kolbendichtung ZW NBR 60x44x18.4

  • ERIKS:14890047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

10+

CHF 17.60

19.63%

25+

CHF 14.70

32.88%

50+

CHF 12.60

42.47%

100+

CHF 9.40

57.08%

250+

CHF 6.35

71.00%

500+

CHF 5.75

73.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ZW
Material Dichtung
NBR
d
44 mm