Eriks

Kolbendichtung OE NBR 60x49x4.2

  • ERIKS:14889003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung für doppeltwirkenden Einsatz.

Anwendungshinweis
*Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 7425/1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.10

-

25+

CHF 20.90

19.92%

50+

CHF 18.30

29.89%

100+

CHF 15.60

40.23%

250+

CHF 13.10

49.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
OE
Material Dichtung
NBR
d
49 mm