Kolbendichtung OE NBR 50x39x4.2

  • ERIKS:14888986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung für doppeltwirkenden Einsatz.

Anwendungshinweis
*Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 7425/1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.21inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.00

-

10+

CHF 43.40

16.54%

25+

CHF 37.30

28.27%

50+

CHF 32.60

37.31%

100+

CHF 24.70

52.50%

250+

CHF 19.70

62.12%

500+

CHF 15.40

70.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
OE
Material Dichtung
NBR
d
39 mm