Kolbendichtung C2 NBR 80x68x8.5

  • ERIKS:14888595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.00

-

10+

CHF 35.80

5.79%

25+

CHF 31.20

17.89%

50+

CHF 29.20

23.16%

100+

CHF 27.80

26.84%

250+

CHF 27.30

28.16%

500+

CHF 26.10

31.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
68 mm