Eriks

Kolbendichtung C2 NBR 40x30x7

  • ERIKS:14888588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.30

-

10+

CHF 24.90

5.32%

25+

CHF 21.80

17.11%

50+

CHF 20.20

23.19%

100+

CHF 19.40

26.24%

250+

CHF 19.00

27.76%

500+

CHF 18.10

31.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
30 mm