Eriks

Kolbendichtung C2 NBR 30x20x7

  • ERIKS:14888585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.24inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.90

-

10+

CHF 62.10

5.77%

25+

CHF 54.40

17.45%

50+

CHF 50.60

23.22%

100+

CHF 48.40

26.56%

250+

CHF 47.30

28.22%

500+

CHF 45.30

31.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
20 mm