Kolbendichtung C2 NBR 26x18x5.5

  • ERIKS:14888584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.89inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.60

-

10+

CHF 33.90

16.50%

25+

CHF 29.10

28.33%

50+

CHF 25.40

37.44%

100+

CHF 22.70

44.09%

250+

CHF 19.30

52.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
18 mm