Kolbendichtung C2 NBR 25x17x5.5

  • ERIKS:14888583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.40

-

10+

CHF 13.10

20.12%

25+

CHF 11.00

32.93%

50+

CHF 9.40

42.68%

100+

CHF 8.25

49.70%

250+

CHF 6.25

61.89%

500+

CHF 4.35

73.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
17 mm