Kolbendichtung C2 NBR 250x230x14

  • ERIKS:14888574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.13inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.30

-

10+

CHF 72.20

14.35%

25+

CHF 63.30

24.91%

50+

CHF 50.60

39.98%

100+

CHF 42.20

49.94%

250+

CHF 38.90

53.86%

500+

CHF 36.10

57.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
230 mm