Kolbendichtung C2 NBR 16x8x5.5

  • ERIKS:14888578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

332 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.80

-

25+

CHF 4.65

19.83%

50+

CHF 4.10

29.31%

100+

CHF 3.45

40.52%

250+

CHF 2.95

49.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
8 mm