Eriks

Kolbendichtung B7 PUR 65x55x7.3

  • ERIKS:14890761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 5597/I.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.10

-

10+

CHF 37.90

5.49%

25+

CHF 33.20

17.21%

50+

CHF 30.80

23.19%

100+

CHF 29.50

26.43%

250+

CHF 28.90

27.93%

500+

CHF 27.60

31.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B7
Material Dichtung
PUR
d
55 mm