Kolbendichtung B7 PUR 40x32x5.7

  • ERIKS:14888519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 5597/I.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

239 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.30

-

10+

CHF 15.40

20.21%

25+

CHF 12.90

33.16%

50+

CHF 11.10

42.49%

100+

CHF 8.25

57.25%

250+

CHF 5.65

70.73%

500+

CHF 5.05

73.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B7
Material Dichtung
PUR
d
32 mm