Kolbendichtung B7 PUR 160x140x14.5

  • ERIKS:14890624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 5597/I.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.91inkl. MwSt

179 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.00

-

10+

CHF 54.40

25.48%

25+

CHF 42.70

41.51%

50+

CHF 33.40

54.25%

100+

CHF 30.30

58.49%

250+

CHF 27.80

61.92%

500+

CHF 25.70

64.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B7
Material Dichtung
PUR
d
140 mm