Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0850 |
Bohrungsdurchmesser | 9 mm |
Nutdurchmesser | 4.1 mm |
Rillenbreite | 2.2 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 4.1 mm |
D | 9 mm |
L | 2.2 mm |
O-Ring Dichtung | 3,68x1,78 |
C | 3 mm |
r1 | 0.4 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |